Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
9T673033
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L330xl213xH200mm PP grise LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9T673033
Couleur
Gris
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
9.7
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Gris
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
9.7
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
25
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
179
Hauteur interne (mm)
185
Largeur externe (mm)
213
Hauteur externe (mm)
200
Profondeur extérieure (mm)
348
Profondeur intérieure (mm)
280
Marque
La-ka-pe
Type
PLK-2A-GRAU
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T673033
EAN
4031022003942
UBB
500584003056
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449414