text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L290xl150xH125mm PP verte LA-KA-PE


En polypropylène de qualité supérieure. Largement résistant aux graisses, aux huiles, aux acides et aux bases. Résistante à la température de -20 °C à +60 °C. Surfaces intérieures lisses, faciles à nettoyer. Compatible alimentaire. Recyclable

Numéro d'article 4X152307
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 3.5
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 3.5
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 14
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 122
Hauteur interne (mm) 113
Largeur externe (mm) 150
Hauteur externe (mm) 125
Profondeur extérieure (mm) 290
Profondeur intérieure (mm) 255
Marque La-ka-pe
Type PLK-3A-GRUN

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X152307
EAN 4031022004796
UBB 500582250667
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449422
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.