Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
8H841985
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L290xl150xH125mm PP bleue LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8H841985
Couleur
Bleu
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
3.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
3.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
14
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
122
Hauteur interne (mm)
113
Largeur externe (mm)
150
Hauteur externe (mm)
125
Profondeur extérieure (mm)
290
Profondeur intérieure (mm)
255
Marque
La-ka-pe
Type
PLK-3A-BLAU
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H841985
EAN
4031022004789
UBB
500583468961
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449421