Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
5N336452
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L230 x l150 x H125mm PP verte LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5N336452
Couleur
Vert
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
2.7
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Vert
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
2.7
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
13
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
122
Hauteur interne (mm)
113
Largeur externe (mm)
150
Hauteur externe (mm)
125
Profondeur extérieure (mm)
230
Profondeur intérieure (mm)
194
Marque
La-ka-pe
Code Douanier
39231090
Type
PLK-3-GRUN
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5N336452
EAN
4031022005281
UBB
500582484316
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449427