text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L230 x l150 x H125mm PP rouge LA-KA-PE


Numéro d'article 9S044390
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 2.7
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 2.7
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 13
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 122
Hauteur interne (mm) 113
Largeur externe (mm) 150
Hauteur externe (mm) 125
Profondeur extérieure (mm) 230
Profondeur intérieure (mm) 194
Marque La-ka-pe
Code des marchandises 39231090
Type PLK-3-ROT

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S044390
EAN 4031022005267
UBB 500583953152
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449425
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.