text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L164xl105xH75mm PP rouge LA-KA-PE


En polypropylène de qualité supérieure. Largement résistant aux graisses, aux huiles, aux acides et aux bases. Résistante à la température de -20 °C à +60 °C. Surfaces intérieures lisses, faciles à nettoyer. Compatible alimentaire. Recyclable

Numéro d'article 5G658111
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 0.7
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 0.7
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 5
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 85
Hauteur interne (mm) 62
Largeur externe (mm) 105
Hauteur externe (mm) 75
Profondeur extérieure (mm) 164
Profondeur intérieure (mm) 135
Marque La-ka-pe
Type PLK-4-ROT

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G658111
EAN 4031022005779
UBB 500582402227
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449430
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.