text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale LK L85/65xl105xH45mm PS rouge LA-KA-PE


En polystyrène très résistant aux chocs. Empilable. Très robustes. Couleur rouge, vert et bleu. Différentes tailles pour les besoins spécifiques. Tous les bacs peuvent être dotés d’une étiquette à insérer. Taille 1A avec tige de renfort

Numéro d'article 5G795048
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 1
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 87
Hauteur interne (mm) 43
Largeur externe (mm) 105
Hauteur externe (mm) 45
Profondeur extérieure (mm) 85
Profondeur intérieure (mm) 58
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G795048
EAN 4031022005977
UBB 500582404389
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant LK5 ROT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.