text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale LK L85/65xl105xH45mm PS bleue LA-KA-PE


Numéro d'article 7E027705
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 1
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 1
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 87
Hauteur interne (mm) 43
Largeur externe (mm) 105
Hauteur externe (mm) 45
Profondeur extérieure (mm) 85
Profondeur intérieure (mm) 58
Marque La-ka-pe
Code Douanier 39231090

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E027705
EAN 4031022005984
UBB 500583058507
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant LK5 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.