text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale LK L500/450xl300xH230mm PS verte LA-KA-PE


En polystyrène très résistant aux chocs. Empilable. Très robustes. Couleur rouge, vert et bleu. Différentes tailles pour les besoins spécifiques. Tous les bacs peuvent être dotés d’une étiquette à insérer. Taille 1A avec tige de renfort

Numéro d'article 5Q757715
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 8
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 275
Hauteur interne (mm) 212
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 230
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 418
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q757715
EAN 4031022002372
UBB 500582540901
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant LK1A GRÜN
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.