text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale LK L350/300xl200xH150mm PS verte LA-KA-PE


En polystyrène très résistant aux chocs. Empilable. Très robustes. Couleur rouge, vert et bleu. Différentes tailles pour les besoins spécifiques. Tous les bacs peuvent être dotés d’une étiquette à insérer. Taille 1A avec tige de renfort

Numéro d'article 2D769768
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 22
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 188
Hauteur interne (mm) 138
Largeur externe (mm) 200
Hauteur externe (mm) 150
Profondeur extérieure (mm) 350
Profondeur intérieure (mm) 288
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D769768
EAN 4031022004130
UBB 500581349791
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant LK2 GRÜN
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.