text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale LK L230/200xl140xH130mm PS rouge LA-KA-PE


En polystyrène très résistant aux chocs. Empilable. Très robustes. Couleur rouge, vert et bleu. Différentes tailles pour les besoins spécifiques. Tous les bacs peuvent être dotés d’une étiquette à insérer. Taille 1A avec tige de renfort

Numéro d'article 7H902908
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 8.7
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 125
Hauteur interne (mm) 113
Largeur externe (mm) 140
Hauteur externe (mm) 130
Profondeur extérieure (mm) 230
Profondeur intérieure (mm) 195
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H902908
EAN 4031022004994
UBB 500583111637
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant LK3 ROT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.