text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale LK L160/140xl105xH75mm PS verte LA-KA-PE


Numéro d'article 8R805834
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 2.6
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 2.6
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 87
Hauteur interne (mm) 62
Largeur externe (mm) 105
Hauteur externe (mm) 75
Profondeur extérieure (mm) 160
Profondeur intérieure (mm) 135
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R805834
EAN 4031022005588
UBB 500583606404
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant LK4 GRÜN
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.