text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins LK L160/140xW105xH75 mm PS blue LA-KA-PE


Referência 4Y172356
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 2.6
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 2.6
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 87
Altura interior (mm) 62
Largura exterior (mm) 105
Altura exterior (mm) 75
Profundidade exterior (mm) 160
Profundidade interior (mm) 135
Marca La-ka-pe
Código pautal 39231090

Números do artigo

Referência 4Y172356
EAN 4031022005571
UBB 500582311899
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr LK4 BLAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.