text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale L500xl300xH250 mm PE vert KAPPES


En polyéthylène résistant aux coups et aux chocs. Résistance à la température de -40 °C à +80 °C. Renforcement par ailettes des bords au sol. Appropriée pour petits convoyeurs et convoyeurs à roulettes. Résistantes aux acides, huiles et alcalins. Compatible produits alimentaires. Accrochage et décrochage horizontaux des boîtes aisés, même pleines. Livraison sans étiquettes

Numéro d'article 9X154186
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 285
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 250
Profondeur extérieure (mm) 500
Marque Kappes

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X154186
EAN 4251142209042
UBB 500584025414
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 6001.00.0153
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.