text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale L350xl200xH150 mm PE jaune KAPPES


En polyéthylène résistant aux coups et aux chocs. Résistance à la température de -40 °C à +80 °C. Renforcement par ailettes des bords au sol. Appropriée pour petits convoyeurs et convoyeurs à roulettes. Résistantes aux acides, huiles et alcalins. Compatible produits alimentaires. Accrochage et décrochage horizontaux des boîtes aisés, même pleines. Livraison sans étiquettes

Numéro d'article 1U888362
Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 185
Largeur externe (mm) 200
Hauteur externe (mm) 150
Profondeur extérieure (mm) 350
Marque Kappes

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U888362
EAN 4251142209226
UBB 500581228003
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 6003.00.0252
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.