text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale L318/286xl146xH127 mm PP rouge HÜNERSDORFF


En polypropylène. Encres de qualité alimentaire résistantes aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides

Numéro d'article 4C400270
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 4.24
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Emballé par 18
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 4.24
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 164
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 130
Hauteur interne (mm) 114
Largeur externe (mm) 146
Hauteur externe (mm) 127
Profondeur extérieure (mm) 318
Profondeur intérieure (mm) 286
Marque Hünersdorff

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C400270
EAN 4007228704013
UBB 500582017785
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 683100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.