text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale L230xl140xH130 mm PE vert KAPPES


En polyéthylène résistant aux coups et aux chocs. Résistance à la température de -40 °C à +80 °C. Renforcement par ailettes des bords au sol. Appropriée pour petits convoyeurs et convoyeurs à roulettes. Résistantes aux acides, huiles et alcalins. Compatible produits alimentaires. Accrochage et décrochage horizontaux des boîtes aisés, même pleines. Livraison sans étiquettes

Numéro d'article 5K400423
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 125
Largeur externe (mm) 140
Hauteur externe (mm) 130
Profondeur extérieure (mm) 230
Marque Kappes

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K400423
EAN 4251142209363
UBB 500582434329
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 6004.00.0453
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.