text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale L216/183xl102xH74 mm PP bleu empilable HÜNERSDORFF


En polypropylène. Encres de qualité alimentaire résistantes aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides

Numéro d'article 8J608779
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 1
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Emballé par 18
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 1
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 163
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 87
Hauteur interne (mm) 63
Largeur externe (mm) 102
Hauteur externe (mm) 74
Profondeur extérieure (mm) 216
Profondeur intérieure (mm) 183
Marque Hünersdorff

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J608779
EAN 4007228703290
UBB 500583498174
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 682300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.