Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
1E766092
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
Boîte de rangement à ouverture frontale L164/134xl102xH74 mm PP bleu empilable HÜNERSDORFF
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1E766092
Couleur
Bleu
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.73
Avec couvercle
Oui
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 24
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.73
Avec couvercle
Oui
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
136
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
87
Hauteur interne (mm)
63
Largeur externe (mm)
102
Hauteur externe (mm)
74
Profondeur extérieure (mm)
164
Profondeur intérieure (mm)
134
Marque
Hünersdorff
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E766092
EAN
4007228703276
UBB
500581013090
UNSPSC
48102100
N° Article du fabricant
672300