Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
0P025688
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
Boîte d'assortiments 200 pièces 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² boîte en plastique KNIPEX
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0P025688
Embouts de câble isolés
Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre
Oui
Marque
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Embouts de câble isolés
Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre
Oui
Marque
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Boîtes dassortiment Boîte distributrice pratique, empilable et refermable. Boîte distributrice pratique et transparente. Couvercle rotatif avec ouverture pour retirer les embouts individuels. Avec embouts isolés selon le code couleur DIN. Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm. 50 embouts pour 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm². Contenu : 50 x KNIPEX Embouts doubles gris 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18), 50 x KNIPEX Embouts doubles rouges 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17), 50 x KNIPEX Embouts doubles noirs 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15), 50 x KNIPEX Embouts doubles bleus 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13),
Numéros d'articles
Numéro d'article
0P025688
EAN
4003773082477
UBB
500682554679
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
97 99 908