Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses rondes
2C077651
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
Boîte d'assortiments 100-pièces 4,0 - 16,00 mm² boîte en plastique KNIPEX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2C077651
Embouts de câble isolés
Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre
Oui
Marque
Knipex
Code Douanier
85369010
Type
Crimp Assortment Box
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Embouts de câble isolés
Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre
Oui
Marque
Knipex
Code Douanier
85369010
Type
Crimp Assortment Box
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Boîtes dassortiment Boîte distributrice pratique, empilable et refermable. Boîte distributrice pratique et transparente. Couvercle rotatif avec ouverture pour retirer les embouts individuels. Avec embouts isolés selon le code couleur DIN. Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm. 50 embouts pour 4 mm², 20 pour 6/8 mm², 10 pour 16 mm². Contenu : 50 x KNIPEX Embouts gris 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11), 20 x KNIPEX Embouts jaunes 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10), 20 x KNIPEX Embouts rouges 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7), 10 x KNIPEX Embouts bleus 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5),
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C077651
EAN
4003773082460
UBB
500682554596
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
97 99 907