text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'outils BIG Twin Move mallette vide avec châssis mobile KNIPEX


Avec roulettes intégrées et poignée télescopique. Version résistante en matériau ABS. Cadre en aluminium sur le pourtour et paroi centrale fixe, stable, pouvant être garnie des deux côtés avec nombreuses possibilités de rangement. Via des boucles élastiques et 12 petites poches. Poignée extractible encastrée dans le fond et. Deux roulettes extérieures maniables. Ouverture d’un ou des deux côtés (en V). Fond et couvercle. Verrouillable. Pochette à documents amovible. Panneau porte-outils amovible avec 13 trousses à outils. Coque de fond, hauteur 60 mm. Flexible grâce aux passerelles de séparation. Sectionnable. Panneau porte-outils comme plaque de recouvrement avec 13 trousses à outils

Referência 9U432333
Couleur Noir
Largeur 290
Modèle Coffre
Hauteur 410
Profondeur 260
Embalado por 1

Especificações

Couleur Noir
Largeur 290
Modèle Coffre
Hauteur 410
Profondeur 260
Classe de qualité Autre
Matériau Plastique
Étrier de cadenas Non
Enroulable Oui
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Oui
Compartiment amovible Non
Nombre total de compartiments 95
Avec mousse Non
Avec séparateur Oui
Avec poignée télescopique Oui
Marque Knipex
Type Tool Case

Números do artigo

Referência 9U432333
EAN 4003773071549
UBB 500641796536
UNSPSC 24113106
Artigo do fabricante nr 00 21 41 LE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.