Roues
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
Déménagement et couverture
Roues
W2800.012.125
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
BLIC WHEEL VE 125/12R
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
● Ø roue: 125 mm ● Largeur roue: 37,5 mm ● Alésage Ø: 12 mm
Description complète
Numéro d'article
W2800.012.125
Largeur
37.5
Diamètre de l'alésage
125
Charge utile
100
Diamètre d’axe (mm)
12
Exécution roue
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
37.5
Diamètre de l'alésage
125
Charge utile
100
Diamètre d’axe (mm)
12
Exécution roue
Autre
Matériau bande de roulement
Caoutchouc
Palier
Roulement à aiguilles
Marque
Blickle
Poids par pièce (g)
0.5
Type
Swivel Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
W2800.012.125
EAN
4047526275792
UBB
500503234063
UNSPSC
31162702
N° Article du fabricant
275792