text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 125 mm cap. charge 100 kg avec blocage total PROMAT


Transportmiddelwieltje met totale rem. Behuizing van galvanisch blauw verzinkt staalplaat. Tweerijige kogelkrans en afdichtingsring in de gaffelkop, massief rubber banden (zwart). Wiellager. Naafbuis in het wiel. Plaatstalen velgen met metalen vadembescherming. Wielas geschroefd. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 7Z634725
Largeur 38
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 100
Exécution roue Massif avec jante
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 38
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 100
Exécution roue Massif avec jante
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Longueur de moyeu (mm) 105
Palier Roulement à aiguilles
Marque PROMAT

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z634725
EAN 4260475210267
UBB 500583380349
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant 3000276012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.