Roues
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
Déménagement et couverture
Roues
W3517.010.200
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
BLIC CASTOR/BR LH-SPO 200K ST
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
● Ø roue: 200 mm ● Largeur roue: 50 mm ● Hauteur totale: 245 mm
Description complète
Numéro d'article
W3517.010.200
Type de montage
Plaque
Largeur
50
Hauteur
245
Diamètre de l'alésage
200
Charge utile
900
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type de montage
Plaque
Largeur
50
Hauteur
245
Diamètre de l'alésage
200
Charge utile
900
Exécution roue
Roue à boudin
Matériau bande de roulement
Plastique
Palier
Roulement à billes
Matériau fourche
Acier
À ressort
Non
Protection de la surface de la fourche
Galvanisé/électrogalvanisé
Marque
Blickle
Model
LH-SPO
Type
LH-SPO 200K-ST
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
W3517.010.200
EAN
4047526011826
UBB
500503193962
UNSPSC
31162702
N° Article du fabricant
11825