text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Caulking gun M12 PCG/600A-201B


1780 nm de force de poussée. Tube alu pour cartouche de 600ml. Performances optimisées pour les colles à basse température. Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage. Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant. Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie multipliée par 2 et une résistance aux températures extrêmes. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®

Numéro d'article 7K753948
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Pression d’éjection (N) 1780
Nombre d'accus fournis 1
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Pression d’éjection (N) 1780
Nombre d'accus fournis 1
Marque Milwaukee
Type M12 PCG/600A-201B

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K753948
EAN 4002395001897
UBB 500513656040
UNSPSC 31201600
N° Article du fabricant 4933441670
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.