Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Produits d'étanchéité
Adhésifs pour le bois
B0024.337.205
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
Bison Colle à bois Blanc
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
B0024.337.205
Couleur
Blanc
Application
Autre
Emballage
Seau
Température max. (°C)
60
Poids net (g)
5000
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Blanc
Application
Autre
Emballage
Seau
Température max. (°C)
60
Poids net (g)
5000
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.
Numéros d'articles
Numéro d'article
B0024.337.205
EAN
8710439012285
UBB
710570175699
UNSPSC
31201600
N° Article du fabricant
1337205
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande