text.skipToContent text.skipToNavigation

Bidon pour carburant contenu 10 l rouge HDPE L329xl195xH319mm PRESSOL


Pour carburants liquides, autorisation UN. Avec sortie flexible. Robuste et insensible aux chocs. Capuchon de fermeture imperdable grâce à la bande de fixation. Tube verseur avec prise d’air intégrée. Tube verseur conservé dans le bidon. Évite les salissures pendant le transport et rend la perte du tube plus difficile. Stabilité élevée grâce à la grande surface d’appui. Facile à porter grâce à la poignée-pistolet massive. Poignée concave dans le fond du bidon pour une utilisation en toute sécurité. Design optimisé et indéformable grâce aux renforts périphériques du récipient. Matériau : PEHD. Longueur du tube verseur 175 mm. Ø du tube verseur : 20 mm

Numéro d'article 1S336695
Couleur Red
Largeur 195
Hauteur 319
Contenu (ml) 10000
Longueur 329
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Largeur 195
Hauteur 319
Contenu (ml) 10000
Longueur 329
Matériau Plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S336695
EAN 4103810211331
UBB 500581214227
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 21 133
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.