text.skipToContent text.skipToNavigation

Bidon 30 l PE blanc 2 poignées de transport D. d’ouverture de remplissage 120 GRAF


Rond. Blanc. Complet avec couvercle à visser Ø 120 mm. Ø de buse d’écoulement 34 mm. Capuchon de fermeture avec joint et robinet d’écoulement. En polyéthylène résistant aux coups et aux chocs. Résistant à la majorité des acides et alcalins (veuillez nous consulter). Compatible alimentaire. Résistant aux températures de -20 °C à +50 °C. Capacité de charge par poignée maxi. 30 kg

Numéro d'article 8W057933
Hauteur 460
Diamètre de l'alésage 330
Contenu (ml) 30
Matériau Autre
Avec embout à visser Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 460
Diamètre de l'alésage 330
Contenu (ml) 30
Matériau Autre
Avec embout à visser Oui
Marque Graf

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W057933
EAN 4023122268871
UBB 500583661912
UNSPSC 40141613
N° Article du fabricant 825052
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.