text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bidon à goulot large 11 l HD-PE avec bec verseur suppl. H426xl264xP132mm HÜNERSDORFF


En polyéthylène HD. Protégé contre les UV. Ø de l’ouverture à col large de 88 mm permettant le nettoyage manuel de l’intérieur. Avec bouchon à visser et filetage large de 22 mm sur le côté étroit. Compatible alimentaire. Convient aussi pour l’eau potable. Possibilité de scellement du bouchon. Couleur naturelle. Version 6 l et 11 l avec une busette supplémentaire Ø 18 mm

Numéro d'article 7U741928
Couleur Autre
Largeur 264
Hauteur 426
Contenu (ml) 11000
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 264
Hauteur 426
Contenu (ml) 11000
Matériau Autre
Marque Hünersdorff

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U741928
EAN 4007228818116
UBB 500719727934
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 818100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.