text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Welding Table Clamp Tommy Bar Acier 300mm Jaw Opening 140mm Jaw Depth


TW16 : force de serrage jusqu'à 3 000 N, TW28 : force de serrage jusqu'à 5 000 N. Serrage précis et individuel. Profilé trempé et bras coulissant pour un serrage élastique. Diverses versions :. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité et potence aux extrémités arrondies - chacune avec broche filetée trapézoïdale à fonctionnement régulier et rem

Numéro d'article 0X755130
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 140
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 140
Marque Bessey

La description

TW16 : force de serrage jusqu'à 3 000 N, TW28 : force de serrage jusqu'à 5 000 N. Serrage précis et individuel. Profilé trempé et bras coulissant pour un serrage élastique. Diverses versions :. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité et potence aux extrémités arrondies - chacune avec broche filetée trapézoïdale à fonctionnement régulier et remplacement sans outil de la plaque de pression. Béquille avec mécanisme d'indexation pour un serrage contrôlé, rapide et sans vibrations.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X755130
EAN 4008158036885
UBB 500655963279
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant TW28-30-14K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.