text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Tinsnipscissors D15A Right 180 mm


Pour les coupes continues, droites et courbes. Les têtes forgées extrêmement petites ont une géométrie de lame optimisée et sont très maniables. Le rapport de levier optimisé et la conception la plus petite garantissent une performance à 100 % avec un faible effort. Poignée ERGO pour un travail peu fatigant. Possibilité de coupe à droite ou à gauche

Numéro d'article E0408.015.180
Longueur de lame (mm) 20
Longueur (mm) 180
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 20
Longueur (mm) 180
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Bessey

La description

Pour les coupes continues, droites et courbes. Les têtes forgées extrêmement petites ont une géométrie de lame optimisée et sont très maniables. Le rapport de levier optimisé et la conception la plus petite garantissent une performance à 100 % avec un faible effort. Poignée ERGO pour un travail peu fatigant. Possibilité de coupe à droite ou à gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0408.015.180
EAN 4010220031308
UBB 500618687460
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D15A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.