text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey STB 100 1000-200 colliers de serrage pour installateurs


Force de serrage jusqu'à 35 000 N pour un couple de serrage de 100 Nm. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°. Avec boulon hexagonal de 36 mm à l'extrémité de la broche. Avec cale pour la fixation du bras coulissant

Numéro d'article K0437.000.100
Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 200
Matériau de la poignée Autre
Angle max. (°) 35
Marque BESSEY
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 200
Matériau de la poignée Autre
Angle max. (°) 35
Marque BESSEY

La description

Force de serrage jusqu'à 35 000 N pour un couple de serrage de 100 Nm. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°. Avec boulon hexagonal de 36 mm à l'extrémité de la broche. Avec cale pour la fixation du bras coulissant

Numéros d'articles

Numéro d'article K0437.000.100
EAN 4008158007670
UBB 240180137228
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant STBS100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.