text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Snip shears D16S D16S-Left 240mm


Pas de décalage des lames, pour des coupes courtes, droites et courbes avec un grand rayon à gauche et à droite. Bords avec micro-dentures pour un travail antidérapant. Disponible uniquement en version coupe à gauche

Numéro d'article E0403.116.240
Longueur de lame (mm) 44
Longueur (mm) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur de lame (mm) 44
Longueur (mm) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 380

La description

Pas de décalage des lames, pour des coupes courtes, droites et courbes avec un grand rayon à gauche et à droite. Bords avec micro-dentures pour un travail antidérapant. Disponible uniquement en version coupe à gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0403.116.240
EAN 4010220001509
UBB 500504884155
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D16S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.