Force de serrage jusqu'à 8 500 N pour un couple de serrage de 25 Nm. Force de serrage accrue de 20 % par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce à un meilleur transfert linéaire de la force du bras coulissant. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.