text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Screw clamp TGN80T50 80 800-500


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les rails de dimensions supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisés.

Numéro d'article K0413.000.080
Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 500
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 500
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque BESSEY

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les rails de dimensions supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisés.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0413.000.080
EAN 4008158012872
UBB 500570265230
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGN80T50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.