text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Screw clamp TG100S14 100 1000-140


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéro d'article K0403.000.100
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0403.000.100
EAN 4008158008288
UBB 500570261502
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG100S14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.