Résistant jusqu'à un maximum de 350 kg lorsque la tige télescopique est complètement rétractée. Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier très résistants et à des surfaces de contact antidérapantes en PVC (9 x 7 cm). Utilisation d'une seule main grâce à la poignée en plastique à deux composants avec mécanisme de pompe. Bouton coulissant rapide pour une extension et une rétraction rapides de la barre télescopique. Force de maintien réglable en tournant le support sur la poignée. Application également sur les pentes grâce aux surfaces de contact pivotant continuellement de -45° à +45°. STE250, STE300, STE370 : Certifiés GS pour la qualité et la sécurité