text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Presse haute performance forte STE300 STE 3000


Résistant jusqu'à un maximum de 350 kg lorsque la tige télescopique est complètement rétractée. Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier très résistants et à des surfaces de contact antidérapantes en PVC (9 x 7 cm). Utilisation d'une seule main grâce à la poignée en plastique à deux composants avec mécanisme de pompe. Bouton coulissant

Numéro d'article 0B090696
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur (m) 1700 - 3000
Charge max. (Nm) 110
Accessoires Oui
Pièce Non
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Longueur (m) 1700 - 3000
Charge max. (Nm) 110
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Bessey

La description

Résistant jusqu'à un maximum de 350 kg lorsque la tige télescopique est complètement rétractée. Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier très résistants et à des surfaces de contact antidérapantes en PVC (9 x 7 cm). Utilisation d'une seule main grâce à la poignée en plastique à deux composants avec mécanisme de pompe. Bouton coulissant rapide pour une extension et une rétraction rapides de la barre télescopique. Force de maintien réglable en tournant le support sur la poignée. Application également sur les pentes grâce aux surfaces de contact pivotant continuellement de -45° à +45°. STE250, STE300, STE370 : Certifiés GS pour la qualité et la sécurité

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B090696
EAN 4008158041261
UBB 500713554375
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant STE300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.