text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pinces serres joints EZS11 EZS11-4SET


Force de serrage jusqu'à 2 700 N. Conversion pour l'écartement - sans outil avec EZM, EZL, EZXL grâce à un mécanisme de déblocage simple par pression d'un bouton sur la partie supérieure. Poignée ergonomique en plastique à deux composants avec mécanisme de pompe et levier de déverrouillage intégré derrière le rail. Capuchons de protection avec prisme en

Numéro d'article 7F994566
Plage de serrage (mm) 110 - 110
Longueur de mâchoire (mm) 40
Finition à une main Oui
Marque Bessey
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 110 - 110
Longueur de mâchoire (mm) 40
Finition à une main Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 2 700 N. Conversion pour l'écartement - sans outil avec EZM, EZL, EZXL grâce à un mécanisme de déblocage simple par pression d'un bouton sur la partie supérieure. Poignée ergonomique en plastique à deux composants avec mécanisme de pompe et levier de déverrouillage intégré derrière le rail. Capuchons de protection avec prisme en croix sur la partie supérieure pour maintenir en toute sécurité les pièces rondes, pointues et angulaires. Utilisation d'une seule main avec peu d'effort. Emballage cartonné

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F994566
EAN 4008158041117
UBB 500713552395
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant EZS11-4SET
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.