text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pince à levier GH 60H 600-120


Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rap

Numéro d'article K0441.000.060
Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 120
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2800
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 120
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2800

La description

Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires. Sûr - résistant aux vibrations. Robuste - force de serrage jusqu'à 8 500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.060
EAN 4008158034461
UBB 240180131932
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH60
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.