text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Multishear D820-200 D820-200


Lames en acier inoxydable. Boucles de poignée confortables avec inserts de coussinets souples. Sur carte à suspendre

Numéro d'article E0410.820.200
Modèle Ciseaux multifonction
Longueur de lame (mm) 80
Avec coupe-fil Non
Longueur (mm) 200
Direction Bilatéral
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Ciseaux multifonction
Longueur de lame (mm) 80
Avec coupe-fil Non
Longueur (mm) 200
Direction Bilatéral
Matériau de la poignée Autre
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 70

La description

Lames en acier inoxydable. Boucles de poignée confortables avec inserts de coussinets souples. Sur carte à suspendre

Numéros d'articles

Numéro d'article E0410.820.200
EAN 4010220029985
UBB 500504288589
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D820-200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.