text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bessey Levier de serrage GH 80H 800-120


Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rap

Numéro d'article K0441.000.080
Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 120
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 120
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires. Sûr - résistant aux vibrations. Robuste - force de serrage jusqu'à 8 500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.080
EAN 4008158034478
UBB 240180132013
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH80
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.