text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey SL 60m 600-120 serre-câbles pour installateurs


Force de serrage jusqu'à 8 500 N pour un couple de serrage de 25 Nm. Force de serrage accrue de 20 % par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce à un meilleur transfert linéaire de la force du bras coulissant. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

Numéro d'article K0433.000.060
Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 120
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2820
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 120
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2820

La description

Force de serrage jusqu'à 8 500 N pour un couple de serrage de 25 Nm. Force de serrage accrue de 20 % par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce à un meilleur transfert linéaire de la force du bras coulissant. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0433.000.060
EAN 4008158034553
UBB 240180136642
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant SL60M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.