text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bessey Fig snip D114-250 Droit 250mm


Pour les coupes courtes, droites et courbes (en particulier les petits rayons). Tête de coupe très lisse. D214 - Poignées peintes. D114 - Poignées en PVC trempé. Disponible en version droite ou gauche

Numéro d'article E0464.114.250
Longueur de lame (mm) 37
Longueur 250
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur de lame (mm) 37
Longueur 250
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Bessey

La description

Pour les coupes courtes, droites et courbes (en particulier les petits rayons). Tête de coupe très lisse. D214 - Poignées peintes. D114 - Poignées en PVC trempé. Disponible en version droite ou gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0464.114.250
EAN 4010220024607
UBB 404106051059
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D114-250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.