text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Cisaille à trous D107-250L Gauche 250mm


Pour coupes courtes, droites et courbes. D207 - Poignées peintes. D107 - Poignées en PVC. Disponibles en version coupe à droite ou à gauche

Numéro d'article E0454.207.250
Longueur de lame (mm) 42
Longueur (mm) 250
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 42
Longueur (mm) 250
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 460

La description

Pour coupes courtes, droites et courbes. D207 - Poignées peintes. D107 - Poignées en PVC. Disponibles en version coupe à droite ou à gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0454.207.250
EAN 4010220000786
UBB 404106090248
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D107-250L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.