text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TGRC 20 200-100


Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéro d'article K0407.000.020
Plage de serrage (mm) 200 - 200
Longueur de mâchoire (mm) 100
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 200 - 200
Longueur de mâchoire (mm) 100
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui

La description

Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéros d'articles

Numéro d'article K0407.000.020
EAN 4008158013152
UBB 500505198472
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGRC20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.