text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse à vis serrage profond TGNT envergure 800 mm col de cygne 250 mm manche en


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéro d'article K0410.000.080
Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 250
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 250
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 5710
Code Douanier 8205700000

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0410.000.080
EAN 4008158012797
UBB 500570264738
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGN80T25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.