text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 25M 250-140


Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinteriz

Položka č. K0435.000.025
Domeniul de calibrare (mm) 250 - 250
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Domeniul de calibrare (mm) 250 - 250
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2575

Popis

Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Čísla materiálu

Položka č. K0435.000.025
EAN 4008158007229
UBB 240180132278
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu SG25M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.