text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

BENNING Multimètre 2-3 0.1 MV-1000 V


Numéro d'article 5O841838
Mémoire de valeurs mesurées Oui
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel/automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Emballé par 1

Spécifications

Mémoire de valeurs mesurées Oui
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel/automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Oui
Avec mesure de niveau (dB) Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Oui
Interface IR Non
Finition antidéflagrante Non
Barres graphes analogiques Non
Interface Bluetooth Non
Test de continuité/test de diodes Oui
Mesure de l'inductance Non
Plus petite résolution, tension continue 0.01 mV
Plus petite résolution, tension alternative 0.01 mV
Plus petite résolution, résistance 0.1 Ohm
Mesure de la conductibilité Non
Plage de mesure de la tension max. CA (V) 1000
Plage de mesure de la tension max. CC (V) 1000
Plage de mesure du courant max. CA (A) 10
Plage de mesure du courant max. CC (A) 10
Plage de mesure de la résistance max. (MOhm) 60
Stockage de valeurs maximal Oui
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Stockage de valeur minimal Oui
Tension d'essai nominale 100 V Non
Tension d'essai nominale 1 000 V Non
Tension d'essai nominale 250 V Non
Tension d'essai nominale 500 V Non
Mesure de valeurs relatives Oui
Mémoire de valeurs de crête Non
Mesures du facteur de durée Non
Degré de protection (IP) IP40
Mesure de la température Oui
Plage de mesure de la température max. (°C) 400
Plage de mesure de la capacité max. (µF) 10000
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz) 50
Plus petite résolution, fréquence Autre
Affichage graphique à barres analogique analogique/logarithmique Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) Non
Mesure de la température RTD Non
Mesure de la température TC Non
Tension d'essai nominale 10 V Non
Tension d'essai nominale 50 V Non
Mesure de longueur de câble Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E Non
Mesure de puissance et d'énergie Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Mesure de la vitesse de rotation Non
Coupe-circuit automatique Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 300
Affichage rétro-éclairé Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O841838
EAN 4014651446939
UBB 500729735018
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 044693
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.